Beli Obeng Taspen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Screwdriver Phillips Spark Resistant (Obeng)
    Mulai

    Rp319.900

    Kennedy Screwdriver Phillips Spark Resistant (Obeng)
    Deskripsi:
    Spark Resistant Screwdriver Crosspoint Aluminium Bronze
    atribut:
    • Tip Type: Crosspoint
  2. TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
    • Handle Material: Rubber Cushion
    • Tip Type: Phillips (+)
  3. TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Slotted (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Slotted (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mm
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
    • Handle Material: Cushion Grip / PP + TPR
    • Tip Finish: Satin Chrome Plating
    • Tip Type: Slotted (-)
  4. TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mm
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: TPR
    • Tip Finish: Magnetized satin-chrome finished
    • Tip Type: Slotted (-)
  5. Vessel Screwdriver Ball Grip (Obeng)
    23%
    Mulai

    Rp61.900

    Vessel Screwdriver Ball Grip (Obeng)
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium Steel
    • Tip Finish: Black Magnetic Oxide Tip
  6. Vessel Screwdriver Micro (Obeng)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    Vessel Screwdriver Micro (Obeng)
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium Steel
    • Handle Material: Cellulose Acetate Resin
    • Tip Finish: Black Point Tip
  7. FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    atribut:
    • Ability: AC 100 to 380 V for constant voltage detection
    • Blade Material: Chrome Molybdenum Vanadium Steel
    • Blade Thickness (mm): 0.7
    • Blade Width (mm): 3
    • Cutting edge magnet: None
    • Detection range (V): AC 100 to 380
    • Handle Material: Acetate Resin
    • Length (mm): 140
    • Material (cutting edge): Chrome molybdenum vanadium steel
    • TRUSCO Number: 447-0524
    • Tip Finish: Chrome Plated
    • Tip Size: (-) 11
    • Tip Type: Slotted (-)
    • Type: Electrocardiography driver
  8. TRUSCO Integrated Key-Less Drill Chuck MT Shank, Hook Spanner (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Integrated Key-Less Drill Chuck MT Shank, Hook Spanner (Chuck Bor)
    atribut:
    • Set Contents: Hook spanner
    • Connection Taper: MT4
    • Outside Diameter (mm): 50.5
    • Total Length (mm): 227.9
    • Specification: Run out accuracy is below 5/100mm
    • Accessories: Hook Spanner
  9. YUKIWA SEIKO Super Key-Less Dream Chuck (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp5.499.900

    YUKIWA SEIKO Super Key-Less Dream Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    -Can be used for two roles, drilling and tapping.-By adopting a reverse rotation lock mechanism, reverse rotation processing is enabled.(the chuck itself does not have a built-in reverse rotation function)-The tap stand can process up to M16.-Loosening prevention is achieved even at instantaneous stop from high speed rotation.-It can be retightened with a hook spanner and improve safety.
    atribut:
    • Grasping Capacity (mm): 0.5 to 13.0
    • Outer Diameter (mm): 51
  10. TRUSCO Drill Chuck
    31%
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Drill Chuck
    Deskripsi:
    -Can be hang on a hammer drill, drill with a drill and detach screws with a bit.-Equipped with chuck key.-For SDS plus hammer drill and for rotation only.
    atribut:
    • Total Length: 110mm
    • Chuck Capacity: 2 to 13mm
  11. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  12. ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp129.900

    ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    atribut:
    • Type: Hooking spanner
  13. TRUSCO Integrated Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Integrated Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    atribut:
    • Accessories: Hook Spanner
    • Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
    • Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
    • Outside Diameter (mm): 50.5
    • Pricision (mm): 0.05
    • Specifications: with Hook Spanner
  14. SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    Mulai

    Rp169.900

    SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Number of Poles: 2-Poles
Daftar Harga Obeng Taspen Terbaru November 2026
Kennedy Screwdriver Phillips Spark Resistant (Obeng)Rp319.900
TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)Rp31.900
TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Slotted (Obeng)Rp31.900
TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)Rp47.900
Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng)Rp5.900
Vessel Screwdriver Ball Grip (Obeng)Rp61.900
Kennedy Screwdriver Spark Resistant (Obeng)Rp259.900
Kennedy Precision Screwdriver Phillips Pro-Torq (Obeng Presisi)Rp48.900
Vessel Screwdriver Micro (Obeng)Rp40.900
FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)Rp139.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)